Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-330391-YY Herst.-Nr.: 330.1089 EAN/GTIN: 4042146338032 |
| |
|
| | |
| KS TOOLS HSS-R Spiralbohrer, 8,9mm, 10er Pack DIN 338 Typ N rechtsschneidend Kegelmantelschliff als Spitzenanschliff 118° Spitzenwinkel 20 - 30° Spiralwinkel schwarze, dampfangelassene Oberfläche Hochleistungs-Stahl Ideal einsetzbar in Stahl, Stahlguss legiert und unlegiert bis 900 N/mm² Festigkeit, Bronze, Messing, kurzspanende Aluminiumlegierungen, Graphit, Neusilber, Sintereisen, Grau-, Temper-, Sphäro- und Druckguss. Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 35.00 mm | WIDTH GRO: | 147.00 mm | DEPTH GRO: | 41.00 mm | WEIGHT GRO: | .360000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 21,90* | ab € 7,23* | € 10,36* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 7,93* | € 11,90* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 8,41* | € 11,92* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 8,53* | € 12,51* | | | | Lager 4445 | | | | 3 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 10,85* | € 15,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,085* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 45,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|