Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS TOOLS 1/4" TiN Bit, 25mm, PH3, 5er Pack 331387-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-331387-YY
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.2641
EAN/GTIN:
     4042146553664
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
KS TOOLS 1/4" TiN Bit, 25mm, PH3, 5er Pack PH mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3 für Handbetätigung und Elektroschrauber ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie extrem harte Beschichtung speziell für Dauerbelastung bei Serienverschraubungen titan-nitriert Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
14.00 mm
WIDTH GRO:
58.00 mm
DEPTH GRO:
51.00 mm
WEIGHT GRO:
.040000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
191
1
€ 19,90*
ab € 4,66*
€ 6,77*
7 Tage
191
1
€ 4,95*
ab € 5,35*
€ 7,71*
1
€ 5,90*
ab € 5,63*
€ 8,52*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 6,41*
€ 9,13*
Lager 4445
40
3
€ 7,90*
ab € 8,73*
€ 12,41*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 12,41*
€ 14,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,73*
€ 13,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,14*
€ 13,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,74*
€ 12,78
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,13*
€ 12,05
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 8,73*
€ 10,39
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,746* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 37,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.