Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS TOOLS 1/4" TiN Bit, 50mm, PH2, 5er Pack 331390-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-331390-YY
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.2645
EAN/GTIN:
     4042146553701
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
KS TOOLS 1/4" TiN Bit, 50mm, PH2, 5er Pack PH mit Außensechskant nach DIN 3126 / ISO 1173 Form C 8 für Handbetätigung, Elektroschrauber und Schlagschrauber ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie extrem harte Beschichtung speziell für Dauerbelastung bei Serienverschraubungen titan-nitriert Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
12.00 mm
WIDTH GRO:
80.00 mm
DEPTH GRO:
50.00 mm
WEIGHT GRO:
.260000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
132
1
€ 19,90*
ab € 5,87*
€ 8,34*
7 Tage
132
1
€ 4,95*
ab € 6,75*
€ 9,61*
1
€ 5,90*
ab € 7,05*
€ 10,54*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 8,04*
€ 11,36*
Lager 4445
40
3
€ 7,90*
ab € 10,86*
€ 15,28*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 15,28*
€ 18,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,53*
€ 17,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,76*
€ 16,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,19*
€ 15,70
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,86*
€ 12,92
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,172* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 45,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.