Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS TOOLS 1/4" Bit PH, 50mm, PH0, 5er Pack 331483-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-331483-YY
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.3340
EAN/GTIN:
     4042146551325
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
KS TOOLS 1/4" Bit PH, 50mm, PH0, 5er Pack PH mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - E 6,3 für Handbetätigung und Elektroschrauber ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie vernickelt Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
14.00 mm
WIDTH GRO:
58.00 mm
DEPTH GRO:
51.00 mm
WEIGHT GRO:
.060000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: Phillips-Bit-Satz, phillips bit satz, Bits
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
459
1
€ 19,90*
ab € 2,61*
€ 3,90*
7 Tage
459
1
€ 4,95*
ab € 3,01*
€ 4,48*
1
€ 5,90*
ab € 3,15*
€ 5,10*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,60*
€ 5,29*
Lager 4445
40
5
€ 7,90*
ab € 5,03*
€ 7,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 7,00*
€ 8,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,73*
€ 8,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,37*
€ 7,58
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,06*
€ 7,21
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,03*
€ 5,99
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,006* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 35,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.