Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS TOOLS 1/4" Bit TRIWING, 25mm, #1, 5er Pack 331535-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-331535-YY
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.3626
EAN/GTIN:
     4042146553367
Suchbegriffe:
Bit (TriWing)
Bit TriWing
TriWing-Bit
Kombiklinge TriWing
KS TOOLS 1/4" Bit TRIWING, 25mm, #1, 5er Pack TRIWING® mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3 für Handbetätigung und Elektroschrauber ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie vernickelt Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
14.00 mm
WIDTH GRO:
58.00 mm
DEPTH GRO:
51.00 mm
WEIGHT GRO:
.040000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
182
1
€ 19,90*
ab € 3,16*
€ 4,74*
7 Tage
182
1
€ 4,95*
ab € 3,64*
€ 5,43*
1
€ 5,90*
ab € 3,81*
€ 6,06*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 4,33*
€ 6,36*
Lager 4445
40
4
€ 7,90*
ab € 6,13*
€ 8,73*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 8,73*
€ 10,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,37*
€ 9,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,12*
€ 9,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,70*
€ 9,16
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,33*
€ 8,72
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 6,13*
€ 7,29
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,226* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 34,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.