Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHILLING Alu-Dreibock ohne Handwinde, TK 2.000 kg 331838-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-331838-YY
Herst.-Nr.:
     1622000
EAN/GTIN:
     4055091238715
Suchbegriffe:
Hand-Seilwinde
Handseilwinde
Handwinde
Portalkran
SCHILLING Alu-Dreibock ohne Handwinde, TK 2.000 kg Hebearbeiten in schwer erreichbaren Bereichen sicher durchführen: Setzen Sie dafür den platzsparend zusammenklappbaren SCHILLING Alu-Dreibock ein. Neben der platzeffizienten Aufbewahrung überzeugt der leichte Alu-Dreibock durch teleskopierbare Füße für einen großen Verstellbereich. Ringschraube unter Last 360° drehbar Klappbar Großer Verstellbereich durch Teleskop-Füße Verstellfüße mit rutschfesten Gummi-Metall-Auflagen Aus Aluminium Optional mit 500, 2.000 oder 3.000 kg Tragkraft Tragkraft = 2000 kg Höhe = 2071 - 3499 mm Einsatzbereich = Außenbereich Innenbereich Material = Aluminium
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Außenbereich\;Innenbereich\;
Höhe:
2071 - 3499 mm
Material:
Aluminium
Tragkraft:
2000 kg
HEIGHT GRO:
545.00 mm
WIDTH GRO:
2400.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
119.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Max Müller
Weitere Suchbegriffe: hand seilwinde, Dreiböcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.170,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.446,26*
€ 4.101,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.397,03*
€ 4.042,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.262,02*
€ 3.881,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.200,49*
€ 3.808,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.170,31*
€ 3.772,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.