Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MORAVIA Radstopp Park-AID®, schwarz mit gelben Reflexstreife 332142-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-332142-YY
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     284.25.716
EAN/GTIN:
     4055381674827
Suchbegriffe:
Anfahrstop
Bordsteinaufkantung
Leitbalken
Leitpyramide
MORAVIA Radstopp Park-AID®, schwarz mit gelben Reflexstreifen, Breite 900 mm Der Radstopp Park-AID® mit Reflexstreifen aus hochverdichtetem Recycling-Gummi ermöglicht als Radanschlag positionsgenaues Einparken und Rangieren im Innen- sowie Außenbereich. Der verfügbare Platz wird optimal ausgenutzt und Fahrzeuge, Gebäude oder Maschinen effektiv vor Anfahrschäden geschützt. Parkplatzbegrenzung und Rangierhilfe zum Aufdübeln Vermeidet Kollisionsschäden Aus hochverdichtetem, langlebigem Recycling-Gummi Öl- und temperaturbeständig sowie UV-stabil Reflexstreifen – rundherum gut sichtbar Für den Innen- und Außenbereich geeignet Inkl. Dübel und Stopfen zur Befestigung In verschiedenen Breiten und Farben erhältlich Fahrbahnschwellen Typ = Radstopp Element Art = Hauptelement Grundelement Höhe = 100 mm Grundelement Breite = 900 mm Grundelement Tiefe = 150 mm Grundelement Farbe = schwarz Abschlusselement Eigengewicht = 7,7 kg Reflektoren = ja Befestigungsmaterial inklusive = ja Material = Recycling-Gummi Oberfläche = mit Reflexstreifen
Weitere Informationen:
Abschlusselement Eigengewicht:
7.7 kg
Element Art:
Hauptelement
Fahrbahnschwellen Typ:
Radstopp
Grundelement Breite:
900 mm
Grundelement Farbe:
schwarz
Grundelement Höhe:
100 mm
Grundelement Tiefe:
150 mm
Reflektoren:
ja
Befestigungsmaterial inklusive:
ja
Material:
Recycling-Gummi
Oberfläche:
mit Reflexstreifen
HEIGHT GRO:
160.00 mm
WIDTH GRO:
960.00 mm
DEPTH GRO:
210.00 mm
WEIGHT GRO:
8.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
40169997
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Angabe nicht mö
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 25,66*
€ 34,61*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 27,51*
€ 36,76*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 31,30*
€ 41,09*
Lager 4445
50
€ 7,90*
ab € 31,48*
€ 41,57*
8 Tage
22
Frei Haus
ab € 32,68*
€ 43,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
284.25.032
ab € 25,46*
Zubehör
Moravia
ab € 3,32*
Zubehör
Moravia
284.25.975
ab € 103,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.