Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Umkleidesitzbank Basic Plus, Länge 1.500 mm, einseitig, 332812-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-332812-YY
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8061-310|S10000
EAN/GTIN:
     4063332799772
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
C+P Umkleidesitzbank Basic Plus, Länge 1.500 mm, einseitig, mit Rückenlehne, inkl. Schuhrost, schwarzgrau/weiß Die einseitige C+P Umkleidesitzbank Basic Plus, Länge 1.500 mm, mit Rückenlehne ist aus elektrolytisch verzinktem Vierkantstahl gefertigt und bietet Ihnen flexible Einsatzmöglichkeiten für Bereiche mit hoher Luftfeuchtigkeit. Optimal geeignet für Schwimmbäder, Sporthallen, Wellness- oder Fitness-Studios. Feuchtraum-Ausführung mit 4 Füßen und Rückenlehne Einseitig Sitzbank mit 1.500 mm Länge Stabile 30 x 30 mm Vierkantrohr-Konstruktion aus Stahl Gestell elektrolytisch verzinkt Sitzfläche aus Vollkernplatte, 13 mm stark Sehr widerstandsfähige Oberflächen für starke Beanspruchung Bodengleiter 10 mm verstellbar, Hakenleisten verdeckt nach DIN 7917 Höhe = 796 mm Tiefe = 407 mm Farbe Sitzfläche/Rückenlehne = weiß Sitzfläche Material = Hochdrucklaminat (HPL) Sitzfläche Oberfläche = glatt Armlehnen = nein Gestell Farbe = schwarzgrau Gestell RAL Farbe = RAL 7021 schwarzgrau Gestell Material = Vierkant-Stahlrohr Gestell Oberfläche = verzinkt lackiert Füße Material = Kunststoff Schuhrost = ja Niveauausgleich = ja Bodenverankerung = nein Anlieferung = zerlegt Eigengewicht = 41,7 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
41.7 kg
Farbe Sitzfläche/Rückenlehne:
weiß
Schuhrost:
ja
Anlieferung:
zerlegt
Armlehnen:
nein
Bodenverankerung:
nein
Gestell Farbe:
schwarzgrau
Gestell Material:
Vierkant-Stahlrohr
Gestell Oberfläche:
verzinkt\;lackiert\;
Höhe:
796 mm
Füße Material:
Kunststoff
Niveauausgleich:
ja
Sitzfläche Material:
Hochdrucklaminat (HPL)
Sitzfläche Oberfläche:
glatt
Tiefe:
407 mm
HEIGHT GRO:
816.00 mm
WIDTH GRO:
1520.00 mm
DEPTH GRO:
427.00 mm
WEIGHT GRO:
38.850000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
C+P
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 491,06*
€ 584,84*
36 Tage
3
€ 38,00*
ab € 479,74*
€ 585,39*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 503,56*
€ 585,91*
Lager 4445
60 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 540,68*
€ 628,04*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 555,80*
€ 643,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 628,04*
€ 747,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 619,07*
€ 736,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 604,62*
€ 719,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 585,63*
€ 696,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 540,68*
€ 643,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8061-310|S10013
ab € 480,65*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8061-310|S10014
ab € 477,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.