Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonmischer für Traktor, Gesamtvolumen 300 l, Nutzvolumen 2 333291-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-333291-YY
Hersteller:
     ADB Bertriebseinrichtungen
Herst.-Nr.:
     67977
EAN/GTIN:
     4031765679770
Suchbegriffe:
Betonmischer
betonmischer 300 l
betonmischer
Betonmischer für Traktor, Gesamtvolumen 300 l, Nutzvolumen 200 l, Einfüllöffnung Ø 450 mm Ob beim Betonmischen, Getreidebeizen oder Gemüsewaschen: Der Betonmischer für Traktoren mit einem Gesamtvolumen von 300 l überzeugt durch einfache Be- und Entladevorgänge über die 450 mm große Öffnung und einen einfach zu bedienenden Hydraulikzylinder. Betrieb über Dreipunkt KAT 1-Aufhängung Kugelgelagerte Drehachsen Fußgestell Hydraulischer Oberlenker und Hydraulikschlauch Einfüllöffnung Ø: 450 mm Langlebig gefertigt aus lackiertem Stahl Solide verschraubt für schnelles Zerlegen
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
670.00 mm
WIDTH GRO:
930.00 mm
DEPTH GRO:
1060.00 mm
WEIGHT GRO:
131.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84743100
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: Gartentechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.068,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.184,64*
€ 1.409,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.178,01*
€ 1.401,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.138,40*
€ 1.354,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.109,30*
€ 1.320,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.068,64*
€ 1.271,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.