Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechnibbler BN, Schnittleistung 2,5-4,0 mm, 360° drehbarer 333307-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-333307-YY
Hersteller:
     ADB Bertriebseinrichtungen
Herst.-Nr.:
     18550
EAN/GTIN:
     4031765185509
Suchbegriffe:
Blechnibbler
Elektro-Knabber
Elektroschere
Knabber
Blechnibbler BN, Schnittleistung 2,5-4,0 mm, 360° drehbarer Knabberkopf Mit dem Blechnibbler BN schneiden Sie mühelos Bleche bis 4 mm Stärke. Durch den um 360° drehbaren Knabberkopf und den Verlängerungsbügel zum Hochsetzen des Zusatzhandgriffs lässt sich das Werkzeug sehr flexibel einsetzen. Verstärkte Stanzwerkzeugführung Um 360° drehbarer Knabberkopf Verlängerungsbügel zum Hochsetzen des Zusatzhandgriffes auf engem Raum Schnittleistung: 2,5 - 4,0 mm Inkl. Systemkoffer, Ersatzstempel, Handgriffverlängerung und Wechselwerkzeug
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
330.00 mm
WIDTH GRO:
100.00 mm
DEPTH GRO:
420.00 mm
WEIGHT GRO:
6.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84672985
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: Nager, Nibbler, Profilnibbler, blechnibbler, Elektrowerkzeug
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
10
Frei Haus
ab € 107,44*
€ 132,49*
12 Tage
462
Frei Haus
ab € 124,56*
€ 177,12*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,49*
€ 157,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,23*
€ 157,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,95*
€ 151,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,98*
€ 146,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,44*
€ 127,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.