Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korbeinsatz für Elmasonic Ultraschallreiniger Select 150 333317-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-333317-YY
Hersteller:
     Elma
Herst.-Nr.:
     1031243
EAN/GTIN:
     4055091239866
Suchbegriffe:
Ultraschallreiniger Einhängekorb
Ultraschallreiniger Einsatzkorb
Ultraschallreiniger Korbeinsatz
ultraschallreiniger einsatzkorb
Korbeinsatz für Elmasonic Ultraschallreiniger Select 150, Innenmaß HxBxT 45 x 455 x 250 mm Laborutensilien effizient reinigen – und das über lange Zeiträume: Der Korbeinsatz für den Elmasonic Ultraschallreiniger Select besteht aus langlebigem Edelstahl. Ebenso haltbar und widerstandsfähig gegen Korrosion und andere chemische Einflüsse sind die Rilsan-beschichteten Griffe. Je nach Ausführung besitzt der Korb 7, 20 oder 30 kg Tragkraft. Aus Edelstahl Rilsan-beschichtete Griffe (u. a. Schutz vor Korrosion, Abrieb, Witterung) Für Elmasonic Ultraschallreiniger Select 150, 500 und 900 erhältlich Tragkraft = 7 kg
Weitere Informationen:
Tragkraft:
7 kg
WEIGHT GRO:
1.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84799070
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Ultraschallreiniger-Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 143,45*
€ 170,45*
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 205,52*
€ 243,07*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,07*
€ 289,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,07*
€ 288,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,24*
€ 284,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,83*
€ 277,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,52*
€ 244,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.