Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COBA Schmutzfangmatte Ringmat Octoroll, BxL 1,0 x lfm, schwa 333418-YY


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-333418-YY
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     RM010014C
EAN/GTIN:
     5013745007109
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
COBA Schmutzfangmatte Ringmat Octoroll, BxL 1,0 x lfm, schwarz Schnee, Eis, Nässe und Grobschmutz von Schuh, Huf und Co. effektiv entfernen: mit der Schmutzfangmatte Ringmat Octoroll. Die einfach zu verlegende Gummimatte ist extra robust, rutschhemmend und wird nachhaltig aus 100% recyceltem Material hergestellt. Robuste Schmutzfangmatte Aus 100 % recyceltem Gummi Einfache Montage und Reinigung Rutschhemmung R10 gemäß EN 51130 Antirutsch = nein Anti-Ermüdend = nein Stoßdämmend = nein Trittschalldämmung = ja Vibrationsmindernd = nein Befahrbar = nein Schwer entflammbar = nein Geeignet für Nassbereich = nein Drainage und Belüftung = nein ESD-Ausführung = nein Erweiterbar = nein Farbe = schwarz Material = Gummi Breite = 1.000 mm
Weitere Informationen:
Antirutsch:
nein
Breite:
1000 mm
Anti-Ermüdend:
nein
Befahrbar:
nein
Drainage und Belüftung:
nein
Erweiterbar:
nein
ESD-Ausführung:
nein
Farbe:
schwarz
Geeignet für Nassbereich:
nein
Material:
Gummi
Schwer entflammbar:
nein
Stoßdämmend:
nein
Trittschalldämmung:
ja
Vibrationsmindernd:
nein
HEIGHT GRO:
700.00 mm
WIDTH GRO:
1000.00 mm
DEPTH GRO:
700.00 mm
WEIGHT GRO:
8.560000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,92*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 131,72*
€ 156,75
pro Meter
ab 2 Meter
€ 131,26*
€ 156,20
pro Meter
ab 5 Meter
€ 125,83*
€ 149,74
pro Meter
ab 10 Meter
€ 121,54*
€ 144,63
pro Meter
ab 500 Meter
€ 102,92*
€ 122,47
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.