Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRANIT BLACK EDITION Steckschlüssel-Satz 1/2", 20-tlg. 333552-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-333552-YY
Hersteller:
     Wilhelm Fricke
Herst.-Nr.:
     7301002
EAN/GTIN:
     4059139321995
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
GRANIT BLACK EDITION Steckschlüssel-Satz 1/2", 20-tlg. Der 20-tlg. GRANIT BLACK EDITION Steckschlüssel-Satz 1/2" überzeugt durch Sechskant-Stecknüsse aus langlebigem Chrom-Vanadium-Stahl. Festen Halt finden die Nüsse an der 72-zahnigen Knarre mit Schnelllösefunktion und beim Transport im hochstabilen Werkzeugkoffer. Sechskant-Stecknüsse aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt-satiniert 72-zahnige Umschaltknarre für hohe Belastungen (Inkl. Schnelllösefunktion) Neu entwickelte 2-Komponenten-Griffe Druckknopfverriegelung für schnelles Austauschen der Stecknüsse Rechts-/Linkslauf per Hebel umschaltbar Im extra-stabilen GRANIT BLACK EDITION Werkzeugkoffer mit Ordnungssystem Bestückung = 1/2" Umschaltknarre, 72 Zahn, 1/2" Sechskant-Stecknuss, 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/22/24/27/30/32 mm, 1/2" Verlängerung, 125/250 mm, 1/2" Kardangelenk, 3/8" Gleitstück/Vergrößerungsadapter, 3/8"Fx1/2"M Eigengewicht = 3,76 kg
Weitere Informationen:
Bestückung:
1\/2\" Umschaltknarre\, 72 Zahn\; 1\/2\" Sechskant-Stecknuss\, 10\/11\/12\/13\/14\/15\/16\/17\/18\/19\/22\/24\/27\/30\/32 mm\; 1\/2\" Verlängerung\, 125\/250 mm\; 1\/2\" Kardangelenk\; 3\/8\" Gleitstück\/Vergrößerungsadapter\, 3\/8\"Fx1\/2\"M
Eigengewicht:
3.76 kg
HEIGHT GRO:
78.52 mm
WIDTH GRO:
39.10 mm
DEPTH GRO:
28.50 mm
WEIGHT GRO:
3.755000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,99*
€ 141,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,82*
€ 140,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,37*
€ 134,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,32*
€ 131,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,97*
€ 113,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.