Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRANIT BLACK EDITION Stecknuss-Satz 1/4", 8-tlg. 333559-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-333559-YY
Hersteller:
     Wilhelm Fricke
Herst.-Nr.:
     7301012
EAN/GTIN:
     4059139369195
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
GRANIT BLACK EDITION Stecknuss-Satz 1/4", 8-tlg. Der 8-teilige GRANIT BLACK EDITION Stecknuss-Satz 1/4" aus matt-satiniertem Chrom-Vanadium-Stahl bietet sich in seiner kurzen Ausführung für Handbetätigung an. Die Stecknüsse in den Größen 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 und 14 mm lassen sich griffbereit an der mitgelieferten Wand-Aufsteckleiste vorhalten. Aus matt-satiniertem Chrom-Vanadium-Stahl Kurze Sechskant-Stecknüsse für Handbetätigung Größen: 6/7/8/9/10/12/13/14 mm Inkl. Aufsteckleiste für die Wandmontage Bestückung = 6/7/8/9/10/12/13/14 mm Eigengewicht = 0,95 kg
Weitere Informationen:
Bestückung:
6\/7\/8\/9\/10\/12\/13\/14 mm
Eigengewicht:
0.95 kg
HEIGHT GRO:
21.00 mm
WIDTH GRO:
17.50 mm
DEPTH GRO:
4.00 mm
WEIGHT GRO:
.179000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.