| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4445-333560-YY Herst.-Nr.: 7301015 EAN/GTIN: 4059139369201 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | GRANIT BLACK EDITION Stecknuss-Satz 1/2", 10-tlg. Der 10-teilige GRANIT BLACK EDITION Stecknuss-Satz 1/2" aus matt-satiniertem Chrom-Vanadium-Stahl bietet sich in seiner kurzen Ausführung für Handbetätigung an. Die Stecknüsse in den Größen 10, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22 und 24 mm lassen sich griffbereit an der mitgelieferten Wand-Aufsteckleiste vorhalten. Aus matt-satiniertem Chrom-Vanadium-Stahl Kurze Sechskant-Stecknüsse für Handbetätigung Größen: 10/12/13/16/17/19/20/21/22/24 mm Inkl. Aufsteckleiste für die Wandmontage Bestückung = 10/12/13/16/17/19/20/21/22/24 mm Eigengewicht = 2,3 kg Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bestückung: | 10\/12\/13\/16\/17\/19\/20\/21\/22\/24 mm | Eigengewicht: | 2.3 kg | HEIGHT GRO: | 37.00 mm | WIDTH GRO: | 32.80 mm | DEPTH GRO: | 5.40 mm | WEIGHT GRO: | .811000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |