Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRANIT BLACK EDITION Kraftvervielfältiger 1:64, 7-tlg. 333566-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-333566-YY
Hersteller:
     Wilhelm Fricke
Herst.-Nr.:
     7301340
EAN/GTIN:
     4059139343423
Suchbegriffe:
Drehmomentvervielfältiger
Kraftvervielfältiger
drehmomentvervielfältiger
GRANIT BLACK EDITION Kraftvervielfältiger 1:64, 7-tlg. Mit dem 7-teiligen GRANIT BLACK EDITION Kraftvervielfältiger 1:64 lösen oder ziehen Sie Schrauben einfach per Hand an. Das u. a. mit Kurbel und Anzugs- bzw. Lösewerkzeug ausgestattete Set im hochrobusten Koffer bietet sich als feste Ausrüstung in Servicefahrzeugen an. 1"-Anzug- und Lösewerkzeug Zur Betätigung mit der mitgelieferten Kurbel Elementar als Bordausstattung von Servicefahrzeugen Für Handbetätigung Im extra-stabilen GRANIT BLACK EDITION Werkzeugkoffer mit Ordnungssystem Bestückung = Kraftvervielfältiger 1", Kurbel, Verlängerung 1", 210 mm, je 1x Stecknuss 1", 27, 30, 32 und 33 mm
Weitere Informationen:
Bestückung:
Kraftvervielfältiger 1\"\; Kurbel\; Verlängerung 1\"\, 210 mm\; je 1x Stecknuss 1\"\, 27\, 30\, 32 und 33 mm
HEIGHT GRO:
115.00 mm
WIDTH GRO:
40.00 mm
DEPTH GRO:
28.50 mm
WEIGHT GRO:
10.800000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: Umschaltknarren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,52*
€ 161,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,28*
€ 160,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,36*
€ 155,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,32*
€ 150,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,26*
€ 127,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.