Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRANIT BLACK EDITION Winkelstiftschlüssel-Satz T-Griff TX, 5 333613-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-333613-YY
Hersteller:
     Wilhelm Fricke
Herst.-Nr.:
     7301655
EAN/GTIN:
     4059139352777
Suchbegriffe:
Kugelkopf-TORX-Stiftschlüssel-Satz
GRANIT BLACK EDITION Winkelstiftschlüssel-Satz T-Griff TX, 5-tlg. Mit dem GRANIT BLACK EDITION Winkelstiftschlüssel-Satz T-Griff ist ein Arbeiten um die Ecke oder in sehr engen Montageräumen bequem realisierbar – die gebogene Werkzeugform macht es möglich. Das mitgelieferte Ordnungssystem erleichtert eine übersichtliche und griffbereite Aufbewahrung. Mit T-Griff für schwer zugängliche Schrauben Durchgehend gehärteter S2-Stahl mit brünierter Spitze Lange Stiftschlüsselseite mit Kugelkopf Im stabilen GRANIT BLACK EDITION Werkzeugkoffer mit Ordnungssystem Verschiedene Ausführungen und Set-Größen erhältlich Technische Eigenschaften = TX, 5-tlg. Bestückung = T20, T25, T27, T30, T40
Weitere Informationen:
Bestückung:
T20\, T25\, T27\, T30\, T40
Technische Eigenschaften:
TX\, 5-tlg.
HEIGHT GRO:
60.00 mm
WIDTH GRO:
38.00 mm
DEPTH GRO:
28.00 mm
WEIGHT GRO:
8.500000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: Sechskantwinkelschraubendreher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,07*
€ 58,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.