Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRANIT BLACK EDITION Meißel-Satz mit Handschutz, 5-tlg., ink 333614-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-333614-YY
Hersteller:
     Wilhelm Fricke
Herst.-Nr.:
     7301739
EAN/GTIN:
     4059139418534
Suchbegriffe:
Handmeißel-Satz
handmeißel satz
GRANIT BLACK EDITION Meißel-Satz mit Handschutz, 5-tlg., inkl. Koffer Mit dem 5-tlg. GRANIT BLACK EDITION Meißel-Satz sind Sie für das Bearbeiten von Werkstücken bestens gerüstet. Dank des ergonomischen 2-Komponenten-Griffs inkl. Handschutz liegen die Werkzeuge sicher in der Hand. Der Koffer samt Ordnungssystem ermöglicht zudem eine übersichtliche und griffbereite Aufbewahrung der Handwerkzeuge. Durchgehärtete Arbeitsenden Ergonomische 2-Komponenten-Griffe mit Handschutz Im stabilen GRANIT BLACK EDITION Werkzeugkoffer mit Ordnungssystem Bestückung = je 1x 10, 16, 20, 25, 29 mm
Weitere Informationen:
Bestückung:
je 1x 10\, 16\, 20\, 25\, 29 mm
HEIGHT GRO:
280.00 mm
WIDTH GRO:
36.50 mm
DEPTH GRO:
8.50 mm
WEIGHT GRO:
2.800000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: Meißel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,89*
€ 104,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,43*
€ 102,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,43*
€ 99,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,47*
€ 95,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,78*
€ 81,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.