| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4445-333637-YY Herst.-Nr.: 7302205 EAN/GTIN: 4059139392247 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | GRANIT BLACK EDITION Krallengreifer mit Magnet, Krallenaußen-Ø 43 mm, Magnetaußen-Ø 14,8 mm Kleinteile wie Schrauben und Muttern an schwer zugänglichen Stellen einfach aufnehmen: Dafür bietet der GRANIT BLACK EDITION Krallengreifer einen starken Magneten und 4 Greifarme. Der biegsame Schaft mit 700 mm Länge sorgt für die nötige Flexibilität in engen Fahrzeug- und Maschinenräumen. Greif- und Magnetfunktion zum Erreichen unzugänglicher Stellen Mit starkem Magnet Flexibler Schaft Inkl. 4 Greifarmen Krallenaußen-Ø: 43 mm Magnetaußen-Ø: 14,8 mm Magnethebekraft: ca. 800 g Eigengewicht = 0,01 kg Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Eigengewicht: | 0.01 kg | HEIGHT GRO: | 240.00 mm | WIDTH GRO: | 14.50 mm | DEPTH GRO: | 14.50 mm | WEIGHT GRO: | .575000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |