Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRANIT BLACK EDITION Einlagen-Set Steckschlüssel 3/8", 32-tl 333646-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-333646-YY
Hersteller:
     Wilhelm Fricke
Herst.-Nr.:
     7303015
EAN/GTIN:
     4059139411047
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
GRANIT BLACK EDITION Einlagen-Set Steckschlüssel 3/8", 32-tlg. Mit dem 32-tlg. GRANIT BLACK EDITION Einlagen-Set Steckschlüssel 3/8" sind Sie für sämtliche Arbeiten bestens gerüstet. Das Ordnungssystem bettet alle Bestandteile rüttelfest ein und gewährleistet eine schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt. Werkzeug aus langlebigem Chrom-Vanadium-Stahl Inkl. Einlage zur Platzierung z. B. im Schubladenschrank Enthält: 3/8"-Umschaltknarre, 72 Zähne 3/8"-Sechskant-Stecknuss, 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/24 mm 3/8"-Sechskant-Stecknuss, lang, 10/11/12/13/14/15 mm 3/8"-TX-E-Stecknuss, E10/E11/E12/E14/E16/E18 3/8"-Bit-Adapter-Stecknuss, 3/8" x 5/16", 28 mm 3/8"-Zündkerzen-Stecknuss, 18 mm 3/8"-Gleitstück/Vergrößerungsadapter, 1/2" x 3/8" 3/8"-Verlängerung, 150 mm 3/8"-Kardangelenk Bestückung = 3/8" Umschaltknarre, 72 Zahn, 3/8" Sechskant-Stecknuss, 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/24 mm, 3/8" Sechskant-Stecknuss, lang, 10/11/12/13/14/15 mm, 3/8" TX-E-Stecknuss, E10/E11/E12/E14/E16/E18, 3/8" Bit-Adapter-Stecknuss 3/8" x 5/16", 28 mm, 3/8" Zündkerzen-Stecknuss, 18 mm, 3/8" Gleitstück/Vergrösserungsadapter, 1/2" x 3/8", 3/8" Verlängerung, 150 mm, 3/8" Kardangelenk
Weitere Informationen:
Bestückung:
3\/8\" Umschaltknarre\, 72 Zahn\; 3\/8\" Sechskant-Stecknuss\, 10\/11\/12\/13\/14\/15\/16\/17\/18\/19\/20\/21\/22\/24 mm\; 3\/8\" Sechskant-Stecknuss\, lang\, 10\/11\/12\/13\/14\/15 mm\; 3\/8\" TX-E-Stecknuss\, E10\/E11\/E12\/E14\/E16\/E18\; 3\/8\" Bit-Adapter-Stecknuss 3\/8\" x 5\/16\"\, 28 mm\; 3\/8\" Zündkerzen-Stecknuss\, 18 mm\; 3\/8\" Gleitstück\/Vergrösserungsadapter\, 1\/2\" x 3\/8\"\; 3\/8\" Verlängerung\, 150 mm\; 3\/8\" Kardangelenk
HEIGHT GRO:
56.00 mm
WIDTH GRO:
42.50 mm
DEPTH GRO:
29.00 mm
WEIGHT GRO:
2.369000 kg
CUSTOMS NUMBER:
82042000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,48*
€ 138,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,35*
€ 137,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,16*
€ 132,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,15*
€ 128,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,57*
€ 111,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.