Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erbstößer® Körperdusche, DIN EN 15154-1/-5, Deckenmontage, k 334659-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-334659-YY
Hersteller:
     Erbstößer
Herst.-Nr.:
     512-20-000
EAN/GTIN:
     4260294060128
Suchbegriffe:
Körperdusche
Körpernotdusche
Notdusche
Notduschen
Erbstößer® Körperdusche, DIN EN 15154-1/-5, Deckenmontage, komplett Edelstahl Die Erbstößer® Körperdusche nach DIN EN 15154-1/-5 zur Deckenmontage ist Ihre Lösung für die schnelle Erste Hilfe im Notfall. Sie ist komplett aus Edelstahl gefertigt und dank des innovativen Baukastensystems problemlos überall vor Ort installierbar. Erste-Hilfe-Einrichtung für den Notfall Komplett aus Edelstahl zur Deckenmontage Wasseranschluss für eine unbegrenzte Menge an "Spülflüssigkeit" Robuste Metall-Kunststoff-Konstruktion für Industrie- und Laborbereiche Als Baukastensystem schnell an örtliche Begebenheiten anpassbar DIN EN 15154-1/-5 Duschköpfe Anzahl = 1 Mengenregulator = ja Volumenstrom = 110 l/min Eigengewicht = 4 kg Montage = Deckenmontage
Weitere Informationen:
Duschköpfe Anzahl:
1
Eigengewicht:
4 kg
Mengenregulator:
ja
Montage:
Deckenmontage
Volumenstrom:
110 l/min
HEIGHT GRO:
14.00 mm
WIDTH GRO:
77.00 mm
DEPTH GRO:
26.00 mm
WEIGHT GRO:
7.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD\/UPS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 464,68*
€ 552,90*
9 Tage
20
Frei Haus
ab € 524,94*
€ 615,80*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 552,90*
€ 657,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 540,94*
€ 643,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,92*
€ 607,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,78*
€ 589,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 464,68*
€ 552,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.