Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erbstößer® Körperdusche, DIN EN 15154-1/-5, Wandmontage, Kun 334664-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-334664-YY
Hersteller:
     Erbstößer
Herst.-Nr.:
     510-01-000
EAN/GTIN:
     4260294060159
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Körperdusche
Erbstößer® Körperdusche, DIN EN 15154-1/-5, Wandmontage, Kunststoff-Duschkopf Die Erbstößer® Körperdusche nach DIN EN 15154-1/-5 zur Wandmontage ist Ihre Lösung für die schnelle Erste Hilfe im Notfall. Sie verfügt über einen Kunststoff-Duschkopf und ist dank des innovativen Baukastensystems einfach überall vor Ort installierbar. Erste-Hilfe-Einrichtung für den Notfall Mit Kunststoff-Duschkopf, zur Wandmontage Wasseranschluss für eine unbegrenzte Menge an "Spülflüssigkeit" Robuste Metall-Kunststoff-Konstruktion für Industrie- und Laborbereiche Als Baukastensystem schnell an örtliche Begebenheiten anpassbar DIN EN 15154-1/-5 Duschköpfe Anzahl = 1 Mengenregulator = ja Volumenstrom = 110 l/min Eigengewicht = 5 kg Montage = Wandmontage
Weitere Informationen:
Duschköpfe Anzahl:
1
Eigengewicht:
5 kg
Mengenregulator:
ja
Montage:
Wandmontage
Volumenstrom:
110 l/min
HEIGHT GRO:
14.00 mm
WIDTH GRO:
77.00 mm
DEPTH GRO:
26.00 mm
WEIGHT GRO:
6.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD\/UPS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 271,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,45*
€ 396,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,92*
€ 392,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,15*
€ 361,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,22*
€ 356,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,85*
€ 323,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.