Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erbstößer® Körperdusche, DIN EN 15154-1/-5, Wandmontage über 334669-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-334669-YY
Hersteller:
     Erbstößer
Herst.-Nr.:
     513-20-000
EAN/GTIN:
     4260294061002
Suchbegriffe:
Körperdusche
Körpernotdusche
Notdusche
Notduschen
Erbstößer® Körperdusche, DIN EN 15154-1/-5, Wandmontage über Tür, komplett Edelstahl Die Erbstößer® Körperdusche nach DIN EN 15154-1/-5 zur Wandmontage über der Tür ist Ihre Lösung für die schnelle Erste Hilfe im Notfall. Sie ist komplett aus Edelstahl gefertigt und dank des innovativen Baukastensystems einfach überall vor Ort installierbar. Erste-Hilfe-Einrichtung für den Notfall Komplett aus Edelstahl, zur Wandmontage über Tür Wasseranschluss für eine unbegrenzte Menge an "Spülflüssigkeit" Robuste Metall-Kunststoff-Konstruktion für Industrie- und Laborbereiche Als Baukastensystem schnell an örtliche Begebenheiten anpassbar DIN EN 15154-1/-5 Duschköpfe Anzahl = 1 Mengenregulator = ja Volumenstrom = 110 l/min Eigengewicht = 6 kg Montage = Türbefestigung
Weitere Informationen:
Duschköpfe Anzahl:
1
Eigengewicht:
6 kg
Mengenregulator:
ja
Montage:
Türbefestigung
Volumenstrom:
110 l/min
HEIGHT GRO:
14.00 mm
WIDTH GRO:
77.00 mm
DEPTH GRO:
26.00 mm
WEIGHT GRO:
8.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD\/UPS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
35
Frei Haus
ab € 523,32*
€ 603,77*
15 Tage
20
Frei Haus
ab € 790,84*
€ 880,84*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 603,77*
€ 718,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 590,03*
€ 702,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 566,15*
€ 673,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 551,57*
€ 656,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 523,32*
€ 622,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.