Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erbstößer® Körper-/Augendusche-Kombination, DIN EN 15154-1/- 334671-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-334671-YY
Hersteller:
     Erbstößer
Herst.-Nr.:
     541-20- 020
EAN/GTIN:
     4260294060289
Suchbegriffe:
Körperdusche
Körpernotdusche
Notdusche
Notduschen
Erbstößer® Körper-/Augendusche-Kombination, DIN EN 15154-1/-2/-5, Standmodell, komplett Edelstahl Die Erbstößer® Körper-/Augendusche-Kombination nach DIN EN 15154-1/-2/-5 ist Ihre Lösung für die schnelle Erste Hilfe im Notfall. Sie ist komplett aus Edelstahl gefertigt und dank des innovativen Baukastensystems problemlos überall vor Ort installierbar. Erste-Hilfe-Einrichtung für den Notfall Standmodell, komplett aus Edelstahl Wasseranschluss für eine unbegrenzte Menge an "Spülflüssigkeit" Robuste Metall-Kunststoff-Konstruktion für Industrie- und Laborbereiche Als Baukastensystem schnell an örtliche Begebenheiten anpassbar DIN EN 15154-1/-2/-5 Duschköpfe Anzahl = 1 Mengenregulator = ja Volumenstrom = 110 l/min Montage = Bodenmontage
Weitere Informationen:
Duschköpfe Anzahl:
1
Mengenregulator:
ja
Montage:
Bodenmontage
Volumenstrom:
110 l/min
HEIGHT GRO:
22.00 mm
WIDTH GRO:
76.00 mm
DEPTH GRO:
27.00 mm
WEIGHT GRO:
13.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD\/UPS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
35
Frei Haus
ab € 1.240,27*
€ 1.358,83*
17 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.476,03*
€ 1.611,40*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.358,83*
€ 1.617,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.352,75*
€ 1.609,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.306,57*
€ 1.554,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.273,70*
€ 1.515,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.240,27*
€ 1.475,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.