Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erbstößer® Körper-/Augendusche-Kombination, DIN EN 15154-1/- 334673-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-334673-YY
Hersteller:
     Erbstößer
Herst.-Nr.:
     541-11- 020
EAN/GTIN:
     4260294060272
Suchbegriffe:
Körperdusche
Körpernotdusche
Notdusche
Notduschen
Erbstößer® Körper-/Augendusche-Kombination, DIN EN 15154-1/-2/-5, Standmodell, Edelstahl-Duschkopf/-Wasserverteiler Die Erbstößer® Körper-Augendusche-Kombination nach DIN EN 15154-1/-2/-5 ist Ihre Lösung für die schnelle Erste Hilfe im Notfall. Das Standmodell verfügt über einen Edelstahl-Duschkopf und ist dank des innovativen Baukastensystems problemlos überall vor Ort installierbar. Erste-Hilfe-Einrichtung für den Notfall Körper-Augendusche-Kombination nach DIN EN 15154-1/-2/-5 Standmodell mit Edelstahl-Duschkopf/-Wasserverteiler Wasseranschluss für eine unbegrenzte Menge an "Spülflüssigkeit" Robuste Metall-Kunststoff-Konstruktion für Industrie- und Laborbereiche Als Baukastensystem schnell an örtliche Begebenheiten anpassbar Mengenregulator = ja Volumenstrom = 110 l/min Montage = Bodenmontage
Weitere Informationen:
Mengenregulator:
ja
Montage:
Bodenmontage
Volumenstrom:
110 l/min
HEIGHT GRO:
22.00 mm
WIDTH GRO:
76.00 mm
DEPTH GRO:
27.00 mm
WEIGHT GRO:
13.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD\/UPS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
35
Frei Haus
ab € 768,99*
€ 862,19*
15 Tage
20
Frei Haus
ab € 873,84*
€ 971,92*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 862,19*
€ 1.026,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 850,20*
€ 1.011,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 827,08*
€ 984,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 804,19*
€ 956,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 768,99*
€ 915,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.