Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erbstößer® Körper- /Augendusche, DIN EN 15154-5, Standmodell 334677-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-334677-YY
Hersteller:
     Erbstößer
Herst.-Nr.:
     519-20- 022
EAN/GTIN:
     4260294061101
Suchbegriffe:
Körperdusche
Körpernotdusche
Notdusche
Notduschen
Erbstößer® Körper- /Augendusche, DIN EN 15154-5, Standmodell, Kunststoff-Duschkopf/Wasserverteiler, frostsicher Die Erbstößer® Körper-Augendusche nach DIN EN 15154-5 ist Ihre Lösung für die schnelle Erste Hilfe im Notfall. Das Standmodell ist frostsicher und dank des innovativen Baukastensystems einfach überall vor Ort installierbar. Erste-Hilfe-Einrichtung für den Notfall Frostsicheres Standmodell mit Kunststoff-Duschkopf nach DIN EN 15154-5 Wasseranschluss für eine unbegrenzte Menge an "Spülflüssigkeit" Robuste Metall-Kunststoff-Konstruktion für Industrie- und Laborbereiche Als Baukastensystem schnell an örtliche Begebenheiten anpassbar Duschköpfe Anzahl = 3 Mengenregulator = ja Volumenstrom = 110 l/min Eigengewicht = 24 kg Montage = Bodenmontage Höhe = 3553 mm
Weitere Informationen:
Duschköpfe Anzahl:
3
Eigengewicht:
24 kg
Höhe:
3553 mm
Mengenregulator:
ja
Montage:
Bodenmontage
Volumenstrom:
110 l/min
HEIGHT GRO:
22.00 mm
WIDTH GRO:
76.00 mm
DEPTH GRO:
27.00 mm
WEIGHT GRO:
14.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD\/UPS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
10
Frei Haus
ab € 971,54*
€ 1.089,31*
10 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.161,77*
€ 1.301,22*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.089,31*
€ 1.296,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.082,15*
€ 1.287,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.043,00*
€ 1.241,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.012,69*
€ 1.205,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 971,54*
€ 1.156,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.