Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erbstößer® Körper-/Augendusche-Kombination mit Auffangbecken 334678-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-334678-YY
Hersteller:
     Erbstößer
Herst.-Nr.:
     541-11- 010
EAN/GTIN:
     4260294061231
Suchbegriffe:
Körperdusche
Körpernotdusche
Notdusche
Notduschen
Erbstößer® Körper-/Augendusche-Kombination mit Auffangbecken, DIN EN 15154-1/-2/-5, Standmodell, Edelstahl-Duschkopf/-Auffangbecken, Pedalbetätigung für Augendusche Die Erbstößer® Körper-Augendusche-Kombination mit Auffangbecken nach DIN EN 15154-1/-2/-5 ist Ihre Lösung für die schnelle Erste Hilfe im Notfall. Das Standmodell verfügt über eine Pedalbetätigung und ist dank des innovativen Baukastensystems einfach überall vor Ort installierbar. Erste-Hilfe-Einrichtung für den Notfall Körper-Augendusche-Kombination mit Auffangbecken Standmodell mit Edelstahl-Duschkopf nach DIN EN 15154-1/-2/-5 Pedalbetätigung für Augendusche Wasseranschluß für eine unbegrenzte Menge an "Spülflüssigkeit" Robuste Metall-Kunststoff-Konstruktion für Industrie- und Laborbereiche Als Baukastensystem schnell an örtliche Begebenheiten anpassbar Duschköpfe Anzahl = 3 Mengenregulator = ja Volumenstrom = 110 l/min Eigengewicht = 16 kg Montage = Bodenmontage Höhe = 2552 mm
Weitere Informationen:
Duschköpfe Anzahl:
3
Eigengewicht:
16 kg
Höhe:
2552 mm
Mengenregulator:
ja
Montage:
Bodenmontage
Volumenstrom:
110 l/min
HEIGHT GRO:
22.00 mm
WIDTH GRO:
76.00 mm
DEPTH GRO:
27.00 mm
WEIGHT GRO:
18.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD\/UPS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.151,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.279,20*
€ 1.522,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.274,49*
€ 1.516,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.230,01*
€ 1.463,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.196,03*
€ 1.423,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.151,08*
€ 1.369,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.