Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erbstößer® Körper-/starre Augendusche-Kombination mit Auffan 334680-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-334680-YY
Hersteller:
     Erbstößer
Herst.-Nr.:
     540-11-010
EAN/GTIN:
     4260294060302
Suchbegriffe:
Körperdusche
Körpernotdusche
Notdusche
Notduschen
Erbstößer® Körper-/starre Augendusche-Kombination mit Auffangbecken, DIN EN 15154-1/-2/-5, Wandmontage, Edelstahl-Duschkopf/-Auffangbecken Duschköpfe Anzahl = 3 Mengenregulator = ja Volumenstrom = 110 l/min Eigengewicht = 10 kg Montage = Wandmontage Höhe = 1650 mm
Weitere Informationen:
Duschköpfe Anzahl:
3
Eigengewicht:
10 kg
Höhe:
1650 mm
Mengenregulator:
ja
Montage:
Wandmontage
Volumenstrom:
110 l/min
HEIGHT GRO:
14.00 mm
WIDTH GRO:
140.00 mm
DEPTH GRO:
27.00 mm
WEIGHT GRO:
13.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
35
Frei Haus
ab € 740,71*
€ 837,03*
16 Tage
20
Frei Haus
ab € 828,37*
€ 925,84*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 837,03*
€ 996,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 824,04*
€ 980,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 803,20*
€ 955,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 780,08*
€ 928,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 740,71*
€ 881,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.