Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erbstößer® Körper-/starre Augendusche-Kombination, DIN EN 15 334682-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-334682-YY
Hersteller:
     Erbstößer
Herst.-Nr.:
     550-01-010
EAN/GTIN:
     4260294061149
Suchbegriffe:
Körperdusche
Körpernotdusche
Notdusche
Notduschen
Erbstößer® Körper-/starre Augendusche-Kombination, DIN EN 15154-1/-2/-5, Wandmontage, Kunststoff-Duschkopf Duschköpfe Anzahl = 3 Mengenregulator = ja Volumenstrom = 110 l/min Eigengewicht = 9 kg Montage = Wandmontage Höhe = 1650 mm
Weitere Informationen:
Duschköpfe Anzahl:
3
Eigengewicht:
9 kg
Höhe:
1650 mm
Mengenregulator:
ja
Montage:
Wandmontage
Volumenstrom:
110 l/min
HEIGHT GRO:
14.00 mm
WIDTH GRO:
140.00 mm
DEPTH GRO:
27.00 mm
WEIGHT GRO:
8.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
35
Frei Haus
ab € 803,68*
€ 899,66*
16 Tage
20
Frei Haus
ab € 929,00*
€ 1.033,70*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 899,66*
€ 1.070,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 892,07*
€ 1.061,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 867,89*
€ 1.032,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 843,12*
€ 1.003,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 803,68*
€ 956,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.