Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erbstößer® Körperdusche, DIN EN 15154-5, Wandmontage, Kunsts 334685-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-334685-YY
Hersteller:
     Erbstößer
Herst.-Nr.:
     518-01-000
EAN/GTIN:
     4260294060371
Suchbegriffe:
Körperdusche
Körpernotdusche
Notdusche
Notduschen
Erbstößer® Körperdusche, DIN EN 15154-5, Wandmontage, Kunststoff-Duschkopf, frostsicher Die frostsichere Erbstößer® Körperdusche nach DIN EN 15154-5 zur Wandmontage ist Ihre Lösung für die schnelle Erste Hilfe im Notfall. Sie verfügt über einen chemikalienbeständigen Kunststoff-Duschkopf und ist dank des innovativen Baukastensystems einfach überall vor Ort installierbar. Erste-Hilfe-Einrichtung für den Notfall Mit Kunststoff-Duschkopf, zur Wandmontage Frostsicher Wasseranschluss für eine unbegrenzte Menge an "Spülflüssigkeit" Robuste Metall-Kunststoff-Konstruktion für Industrie- und Laborbereiche Als Baukastensystem schnell an örtliche Begebenheiten anpassbar DIN EN 15154-5 Duschköpfe Anzahl = 1 Mengenregulator = ja Volumenstrom = 110 l/min Eigengewicht = 7 kg Montage = Wandmontage Höhe = 255 mm
Weitere Informationen:
Duschköpfe Anzahl:
1
Eigengewicht:
7 kg
Höhe:
255 mm
Mengenregulator:
ja
Montage:
Wandmontage
Volumenstrom:
110 l/min
HEIGHT GRO:
14.00 mm
WIDTH GRO:
82.00 mm
DEPTH GRO:
27.00 mm
WEIGHT GRO:
7.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD\/UPS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
35
Frei Haus
ab € 568,41*
€ 654,51*
15 Tage
20
Frei Haus
ab € 648,26*
€ 733,18*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 654,51*
€ 778,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 638,29*
€ 759,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 616,50*
€ 733,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 600,46*
€ 714,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 568,41*
€ 676,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.