Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erbstößer® Körper-/Augendusche-Station, DIN EN 15154-5, komp 334691-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-334691-YY
Hersteller:
     Erbstößer
Herst.-Nr.:
     562-20-010
EAN/GTIN:
     4260294061187
Suchbegriffe:
Körperdusche
Körpernotdusche
Notdusche
Notduschen
Erbstößer® Körper-/Augendusche-Station, DIN EN 15154-5, komplett Edelstahl Die Erbstößer® Körper-Augendusche-Station nach DIN EN 15154-5 aus Edelstahl ist Ihre Lösung für die schnelle Erste Hilfe im Notfall. Sie ist dank des innovativen Baukastensystems einfach überall vor Ort installierbar. Erste-Hilfe-Einrichtung für den Notfall Körper-Augendusche-Station, komplett aus Edelstahl Wasseranschluss für eine unbegrenzte Menge an "Spülflüssigkeit" Robuste Metall-Kunststoff-Konstruktion für Industrie- und Laborbereiche Als Baukastensystem schnell an örtliche Begebenheiten anpassbar DIN EN 15154-5 Duschköpfe Anzahl = 3 Mengenregulator = ja Volumenstrom = 110 l/min Eigengewicht = 38 kg Montage = Bodenmontage Höhe = 2600 mm
Weitere Informationen:
Duschköpfe Anzahl:
3
Eigengewicht:
38 kg
Höhe:
2600 mm
Mengenregulator:
ja
Montage:
Bodenmontage
Volumenstrom:
110 l/min
HEIGHT GRO:
300.00 mm
WIDTH GRO:
100.00 mm
DEPTH GRO:
850.00 mm
WEIGHT GRO:
25.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
62 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.773,50*
€ 2.960,65*
16 Tage
20
Frei Haus
ab € 3.138,90*
€ 3.328,65*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.960,65*
€ 3.523,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.938,35*
€ 3.496,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.840,62*
€ 3.380,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.790,46*
€ 3.320,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.773,50*
€ 3.300,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.