Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erbstößer® Körper-/bewegliche Schlauchdusche-Kombination, DI 334693-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-334693-YY
Hersteller:
     Erbstößer
Herst.-Nr.:
     540-01-000
EAN/GTIN:
     4260294060326
Suchbegriffe:
Körperdusche
Körpernotdusche
Notdusche
Notduschen
Erbstößer® Körper-/bewegliche Schlauchdusche-Kombination, DIN EN 15154-1/-2/-5, Wandmontage, Kunststoff-Duschkopf, 1 Strahlregler Die Erbstößer® Körper-/bewegliche Schlauchdusche-Kombination nach DIN EN 15154-1/-2/-5 ist Ihre Lösung für die schnelle Erste Hilfe im Notfall. Das Wandmodell verfügt über einen Edelstahl-Duschkopf und ist mit einem 1 Strahlregler ausgestattet. Dank des innovativen Baukastensystems ist dieses Modell einfach vor Ort installierbar. Erste-Hilfe-Einrichtung für den Notfall Körper-/bewegliche Schlauchdusche-Kombination zur Wandmontage Kunststoff-Duschkopf und 1 Strahlregler Wasseranschluss für eine unbegrenzte Menge an "Spülflüssigkeit" Robuste Metall-Kunststoff-Konstruktion für Industrie- und Laborbereiche Als Baukastensystem schnell an örtliche Begebenheiten anpassbar DIN EN 15154-1/-2/-5 Duschköpfe Anzahl = 2 Mengenregulator = ja Volumenstrom = 110 l/min Eigengewicht = 9 kg Montage = Wandmontage Höhe = 1650 mm
Weitere Informationen:
Duschköpfe Anzahl:
2
Eigengewicht:
9 kg
Höhe:
1650 mm
Mengenregulator:
ja
Montage:
Wandmontage
Volumenstrom:
110 l/min
HEIGHT GRO:
140.00 mm
WIDTH GRO:
140.00 mm
DEPTH GRO:
270.00 mm
WEIGHT GRO:
8.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD\/UPS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 423,61*
€ 503,72*
13 Tage
20
Frei Haus
ab € 503,49*
€ 596,76*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,72*
€ 599,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,10*
€ 589,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,20*
€ 554,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,73*
€ 537,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,61*
€ 504,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.