Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENNER Abfallbehälter Typ 7007-00, 60 Liter, schwarzgrau 334765-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-334765-YY
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     7007-00PB-RAL7021
EAN/GTIN:
     4055091244129
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Stahl-Abfallbehälter
RENNER Abfallbehälter Typ 7007-00, 60 Liter, schwarzgrau Mit mehr Design für mehr Sauberkeit sorgen: Der RENNER Abfallbehälter Typ 7007-00 mit 60 Liter Fassungsvolumen besticht durch modernes Äußeres und praktisches Inneres – vom innenliegenden Dreikantschloss als Vandalismus-Schutz bis hin zum feuerverzinkten Einsatzbehälter für einfaches Entleeren. Ansprechendes Design Vandalismushemmend Extra stabile Konstruktion Innenliegendes Dreikantschloss Geeignet zur Wand- und Pfostenbefestigung Gelochter Boden für Wasserablauf Mit feuerverzinktem Einsatzbehälter Behältertyp = Abfallbehälter Einsatzbereich = Außenbereich Behälteröffnung Breite = 150 mm Abschließbar = ja Beständigkeit = korrosionsbeständig Flüssigkeitsdicht = nein Wasserablauf = ja Bodenklappe = nein Kennzeichnung inklusive = nein Universalhalterung = nein Montage = Zum Einbetonieren Zum Aufschrauben Höhe = 780 mm Breite = 460 mm Tiefe = 460 mm RAL Farbe = RAL 7021 schwarzgrau Material = Stahlblech Oberfläche = feuerverzinkt pulverbeschichtet Eigengewicht = 29 kg
Weitere Informationen:
RAL Farbe:
RAL 7021 schwarzgrau
Abschließbar:
ja
Behälteröffnung Breite:
150 mm
Behältertyp:
Abfallbehälter
Behälter Volumen:
60 l
Beständigkeit:
korrosionsbeständig
Bodenklappe:
nein
Breite:
460 mm
Eigengewicht:
29 kg
Einsatzbereich:
Außenbereich
Flüssigkeitsdicht:
nein
Höhe:
780 mm
Kennzeichnung inklusive:
nein
Material:
Stahlblech
Montage:
Zum Einbetonieren\;Zum Aufschrauben\;
Oberfläche:
feuerverzinkt\;pulverbeschichtet\;
Tiefe:
460 mm
Universalhalterung:
nein
Wasserablauf:
ja
HEIGHT GRO:
1100.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
55.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Kühne + Nagel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 577,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 729,61*
€ 868,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 716,50*
€ 852,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 675,30*
€ 803,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 639,05*
€ 760,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 577,84*
€ 687,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.