| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-334811-YY Herst.-Nr.: 21254-Z11-002-735 EAN/GTIN: 4055955168165 |
| |
|
| | |
| PAVOY Kleiderspind-Set für Schließfachspind, 10 Ablagestellen, Breite 900 mm Das Garderoben-Set für die PAVOY Schließfachgarderobe strukturiert Personalschränke mithilfe von Hutboden, Kleider-Aufhängung und Schuhrost. Nutzen Sie das Set und verwandeln Sie das Schrankinnere einfach in einen übersichtlichen Stauraum für private und berufliche Kleidung. Das Set ist nur zusammen mit der Garderobe bestellbar . Einsatz für Personalgarderoben Maße (BxH): 450 x 370 mm Nur in Kombination mit Hauptprodukt erhältlich Mit Aufhängung, Kleiderbügeln und Schuhrost „Made in Germany“ Eigengewicht = 18 kg Weitere Informationen: | | Eigengewicht: | 18 kg | HEIGHT GRO: | 370.00 mm | WIDTH GRO: | 900.00 mm | DEPTH GRO: | 500.00 mm | WEIGHT GRO: | 18.000000 kg | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | DACHSER |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |