Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tennant® Scheuer-Saugmaschine T391 BT 70, Batterie, 350-mm-B 336107-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tennant® Scheuer-Saugmaschine T391 BT 70, Batterie, 350-mm-B 336107-YY
Artikel-Nr.:
     4445-336107-YY
Hersteller:
     Tennant
Herst.-Nr.:
     LPTB03180
EAN/GTIN:
     4033816129821
Suchbegriffe:
Aufsitz-Scheuermaschine
Aufsitz-Scheuersaugmaschine
Aufsitzscheuermaschine
aufsitz-scheuersaugmaschine tennant
Tennant® Scheuer-Saugmaschine T391 BT 70, Batterie, 350-mm-Bürste Mittelgroße Räume effizient reinigen: mit der Tennant® Scheuer-Saugmaschine T391 und 2 selbstnivellierenden Reinigungstellern. Die Bürstenaufsätze lassen sich einfach werkzeuglos per Click-off/Click-on-System wechseln. Beim ergonomischen Handling der Reinigungsmaschine hilft der höhenverstellbare Griff mit variablen Griffoptionen. 70-l-Tank für hohe Produktivität auf mittelgroßen Flächen Ergonomisch höhenverstellbarer Griff mit variablen Handpositionen 2 selbstnivellierende Bürstenteller für effiziente Reinigung Werkzeuglos einstellbarer Saugfuß mit Linatex®-Sauglippen für optimale Wasseraufnahme Wartungspunkte erleichtern die Instandhaltung Großes LCD-Display mit intuitiven Bedienelementen Schmutzwasser- und Frischwassertank-Kontrollleuchten Click-off/Click-on-System für werkzeuglosen Bürstenwechsel Eco-Modus für geräuschreduzierte Reinigung mit längerer Laufzeit Ideal für Einzelhandel, Schulen und Krankenhäuser Einsatzbereich = Innenbereich Betrieb = Batterie Spannung = 24 V Frequenz = 50 - 60 Hz Batterie Typ = Bleigelbatterie Batteriekapazität = 105 Ah/per unit Fahrgeschwindigkeit = 4,5 km/h Fahrtrichtung = Rückwärts Vorwärts Lautstärke in dB(A) = 56 dB(A) Frisch-/Schmutzwassertank abnehmbar = nein Tankvolumen Frischwasser = 70 l Tankvolumen Schmutzwasser = 70 l Theoretische Flächenleistung = 3142 m²/h Praktische Flächenleistung = 2147 m²/h Arbeitsbreite = 700 mm Bürste Durchmesser = 350 mm Bürstendrehzahl = 200 U/min Bürstenanpressdruck = 29 kg Bürstenmotor Leistung = 800 W Bürstenunterstützter Antrieb = nein Bürstenabschaltung Automatisch = ja Bereifung Material = Gummi Räder Anzahl = 3 Rad Durchmesser = 200 mm Bediener-Cockpit = ja Sauglippe Material = Linatex Saugfuß Breite = 842 mm Saugmotor Leistung = 480 W Korpus Farbe = Teal Rahmen Farbe = Teal Höhe = 1033 mm Breite
Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
700 mm
Betrieb:
Batterie
Breite:
735 mm
Bürste Durchmesser:
350 mm
Eigengewicht:
187 kg
Praktische Flächenleistung:
2147 m²/h
Saugfuß Breite:
842 mm
Theoretische Flächenleistung:
3142 m²/h
Frisch-/Schmutzwassertank abnehmbar:
nein
Räder Anzahl:
3
Bürstenabschaltung Automatisch:
ja
Batteriekapazität:
105 Ah/per unit
Batterie Typ:
Bleigelbatterie
Bediener-Cockpit:
ja
Bereifung Material:
Gummi
Bürstenanpressdruck:
29 kg
Bürstendrehzahl:
200 U/min
Bürstenmotor Leistung:
800 W
Bürstenunterstützter Antrieb:
nein
Einsatzbereich:
Innenbereich
Fahrgeschwindigkeit:
4.5 km/h
Fahrtrichtung:
Rückwärts\;Vorwärts\;
Frequenz:
50 - 60 Hz
Lautstärke in dB(A):
56 dB(A)
Höhe:
1033 mm
Korpus Farbe:
Teal
Rad Durchmesser:
200 mm
Rahmen Farbe:
Teal
Sauglippe Material:
Linatex
Saugmotor Leistung:
480 W
Spannung:
24 V
Tankvolumen Frischwasser:
70 l
Tankvolumen Schmutzwasser:
70 l
Tiefe:
1279 mm
HEIGHT GRO:
1160.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
1360.00 mm
WEIGHT GRO:
199.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84798997
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Weitere Suchbegriffe: aufsitz scheuersaugmaschine, Handgeführte Scheuersaugmaschinen, Scheuersaugmaschinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9.391,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.391,00*
€ 11.175,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.308,41*
€ 11.077,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.039,78*
€ 10.757,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.942,53*
€ 10.641,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.