Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tennant® Aufsitz-Scheuer-Saugmaschine T581 BT 70, Batterie, 336109-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-336109-YY
Hersteller:
     Tennant
Herst.-Nr.:
     9021380
EAN/GTIN:
     4033816129838
Suchbegriffe:
Aufsitz-Scheuermaschine
Aufsitz-Scheuersaugmaschine
Aufsitzscheuermaschine
Bodenreinigungsautomat
Tennant® Aufsitz-Scheuer-Saugmaschine T581 BT 70, Batterie, 345-mm-Bürste Mit ihrer Kompaktheit und hohen Manövrierfähigkeit eignet sich die Tennant® Scheuer-Saugmaschine T581 zum Reinigen enger Bereiche wie z. B. Kassenzonen in Supermärkten. Intuitive Bedienelemente und ein geräuschreduzierender Eco-Modus für 20 % mehr Betriebszeit runden das Gesamtpaket dieser wendigen Mikro-Aufsitz-Scheuersaugmaschine ab. Kompakte Aufsitzmaschine für große Einzelhandelsgeschäfte, Krankenhäuser oder Schulen Hohe Wendigkeit für enge Bereiche (Gänge, Kassenzone) Click-off/Click-on-System für werkzeuglosen Bürstenwechsel Werkzeuglos einstellbarer Saugfuß mit Linatex®-Sauglippen für optimale Wasseraufnahme Großes LCD-Display mit intuitiven Bedienelementen Eco-Modus für geräuschreduzierte Reinigung mit 20 % längerer Laufzeit Großer Tank (80 l Tankvolumen für Schmutzwasser und 75 l für Frischwasser) Optional mit Einzelscheibe (550 mm) oder Doppelscheibe (700 mm) erhältlich Wartungspunkte erleichtern die Instandhaltung Schmutzwasser- und Frischwassertank-Kontrollleuchten Integriertes Chemikaliendosiersystem Einsatzbereich = Innenbereich Betrieb = Akku Spannung = 24 V Frequenz = 50 - 60 Hz Batterie Typ = Bleigelbatterie Batteriekapazität = 180 Ah/per unit Fahrgeschwindigkeit = 6 km/h Fahrtrichtung = Rückwärts Vorwärts Lautstärke in dB(A) = 65 dB(A) Frisch-/Schmutzwassertank abnehmbar = nein Tankvolumen Frischwasser = 75 l Tankvolumen Schmutzwasser = 80 l Theoretische Flächenleistung = 4.177 m²/h Praktische Flächenleistung = 2.645 m²/h Arbeitsbreite = 700 mm Bürste Durchmesser = 345 mm Bürstendrehzahl = 220 U/min Bürstenanpressdruck = 10 - 50 kg Bürstenmotor Leistung = 800 W Bürstenunterstützter Antrieb = nein Bürstenabschaltung Automatisch = ja Bereifung Material = Gummi Räder Anzahl = 3 Rad Durchmesser = 225 mm Bediener-Cockpit = ja Sauglippe Material = Linatex Saugfuß Breite
Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
700 mm
Batteriekapazität:
180 Ah/per unit
Breite:
760 mm
Bürste Durchmesser:
345 mm
Bürstenanpressdruck:
10 - 50 kg
Bürstendrehzahl:
220 U/min
Bürstenmotor Leistung:
800 W
Eigengewicht:
283 kg
Praktische Flächenleistung:
2645 m²/h
Saugfuß Breite:
942 mm
Theoretische Flächenleistung:
4177 m²/h
Frisch-/Schmutzwassertank abnehmbar:
nein
Räder Anzahl:
3
Bürstenabschaltung Automatisch:
ja
Batterie Typ:
Bleigelbatterie
Bediener-Cockpit:
ja
Bereifung Material:
Gummi
Betrieb:
Akku
Bürstenunterstützter Antrieb:
nein
Einsatzbereich:
Innenbereich
Fahrgeschwindigkeit:
6 km/h
Fahrtrichtung:
Rückwärts\;Vorwärts\;
Frequenz:
50 - 60 Hz
Lautstärke in dB(A):
65 dB(A)
Höhe:
1030 mm
Korpus Farbe:
Teal
Rad Durchmesser:
225 mm
Rahmen Farbe:
Teal
Sauglippe Material:
Linatex
Saugmotor Leistung:
480 W
Spannung:
24 V
Tankvolumen Frischwasser:
75 l
Tankvolumen Schmutzwasser:
80 l
Tiefe:
1310 mm
HEIGHT GRO:
1160.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
1450.00 mm
WEIGHT GRO:
292.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84798997
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10.940,06*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.120,53*
€ 13.233,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.071,31*
€ 13.174,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.972,87*
€ 13.057,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.940,06*
€ 13.018,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.