Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STIGA Benzin-Kettensäge CS 755, Schwertlänge 18" 338801-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-338801-YY
Hersteller:
     STIGA
Herst.-Nr.:
     240521802/ST1
EAN/GTIN:
     8008984853546
Suchbegriffe:
Benzin-Kettensäge
Benzinkettensäge
Benzinmotorsäge
Säge (kraftstoffbetrieben)
STIGA Benzin-Kettensäge CS 755, Schwertlänge 18" 52 cm³ 2-Takt-Motor mit 2,3 kW (3,12 PS) Leistung 45 cm langes Oregon-Schwert mit Oregon-Kette Robustes und leichtes Magnesium-Motorgehäuse Seitliche Kettenspannung, integriertes Werkzeug Autochoke und Primer für ein leichten Start in wenigen Zügen
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
305.00 mm
WIDTH GRO:
275.00 mm
DEPTH GRO:
470.00 mm
WEIGHT GRO:
9.130000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: benzin kettensäge, Gartenwerkzeug
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 328,62*
€ 395,02*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 373,64*
€ 445,05*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,02*
€ 470,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,04*
€ 465,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,94*
€ 436,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,69*
€ 423,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,62*
€ 391,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.