Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benzin-Kettensäge CS 755 - 18"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-8008984853546
Hersteller:
     STIGA
Herst.-Nr.:
     8008984853546
EAN/GTIN:
     8008984853546
Suchbegriffe:
Benzin-Kettensäge
Benzinkettensäge
Benzinmotorsäge
Säge (kraftstoffbetrieben)
8008984853546 Benzin-Kettensäge CS 755 - 18"
- Leichtes Magnesium Motorgehäuse sorgt für eine schnelle Kühlung und längere Maschinenlebensdauer
- Fertigung der Zylinderkolben trägt dazu bei, dass der Kraftstoffverbrauch gesenkt wurde
- 3-teilige Kurbelwelle
- Antivibrationssystem mit 5 Federn, das die Motor- und Sägevibrationen deutlich minimiert
- Primer und Choke ermöglichen einen leichten Start, mit nur wenigen Zügen
- Schlüssel- und Schraubendreher-Werkzeug befindet sich unter dem hinteren Griff
- Muttern sind an der Schwertabdeckung gesichert
Hinweis: Lieferung direkt vom Hersteller. Kein Lagerartikel! Abweichende Lieferzeit. Lieferung frachtfrei. Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen!
Weitere Suchbegriffe: benzin kettensäge, 8008984853546, Stiga, Benzin-Kettensäge CS 755 - 18", 28587030, 1652048, 28586984, Kettensägen, 28586632, Gartentechnik, 28584211, Haus und Garten, 1 Benzin-Kettensäge CS 755 - 18" Beschaffungsartikel, Leichtes Magnesium Motorgehäuse sorgt für eine schnelle Kühlung und längere Maschinenlebensdauer, Fertigung der Zylinderkolben trägt dazu bei, dass der Kraftstoffverbrauch gesenkt wurde, 3-teilige Kurbelwelle, Antivibrationssystem mit 5 Federn, das die Motor- und Sägevibrationen deutlich minimiert, Primer und Choke ermöglichen einen leichten Start, mit nur wenigen Zügen, Schlüssel- und Schraubendreher-Werkzeug befindet sich unter dem hinteren Griff, Muttern sind an der Schwertabdeckung gesichert, Hinweis: Lieferung direkt vom Hersteller. Kein Lagerartikel! Abweichende Lieferzeit. Lieferung frachtfrei. Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlosse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 328,62*
€ 395,02*
Lager 6QTZH
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 373,64*
€ 445,05*
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,05*
€ 529,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,98*
€ 523,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,33*
€ 487,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,65*
€ 476,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,64*
€ 444,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.