Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STIGA Benzin-Rasenmäher Combi 748 V 338823-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-338823-YY
Hersteller:
     STIGA
Herst.-Nr.:
     2L0487838/ST2
EAN/GTIN:
     8008984852013
Suchbegriffe:
Benzin-Mäher
Benzin-Rasenmäher
Benzinmäher
Benzinrasenmäher
STIGA Benzin-Rasenmäher Combi 748 V Kraftvoller 145 cm³ HONDA GCVx145 OHV Motor mit 2,75 kW (3,74 PS) Leistung 4-in-1 Mähsystem: Fangen, Mulchen, Heck- und Seitenauswurf Fulcrum-Holm für komfortables Mähen an Wänden und Hecken Komfortabler Radantrieb und Highwheel-Hinterräder 46 cm Schnittbreite für Rasenflächen von bis zu 1.200 m²
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
490.00 mm
WIDTH GRO:
560.00 mm
DEPTH GRO:
855.00 mm
WEIGHT GRO:
38.600000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: stiga benzin-rasenmäher, benzin rasenmäher, Gartenwerkzeug
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
10
Frei Haus
ab € 569,69*
€ 672,82*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 644,10*
€ 758,17*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 672,82*
€ 800,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 668,10*
€ 795,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 655,76*
€ 780,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 629,71*
€ 749,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 569,69*
€ 677,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.