Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STIGA Benzin-Schneefräse ST 7276 P 338830-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-338830-YY
Hersteller:
     STIGA
Herst.-Nr.:
     2S2767711/ST1
EAN/GTIN:
     8008984838970
Suchbegriffe:
Schneefräse
stiga schneefräse
schneefräse
STIGA Benzin-Schneefräse ST 7276 P Kraftvoller 420 cm³ Motor mit 9 kW (12,2 PS) Leistung Komfortables Hydrostatgetriebe für eine leichte Handhabung 53 cm Einzugshöhe und 76 cm Arbeitsbreite für einen schnellen Arbeitsfortschritt LED-Scheinwerfer für Arbeiten in der Dämmerung Auswechselbare Kufen für verschiedene Oberflächen Verstellbarer Auswurfschacht und bis zu 15 m Wurfweite
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
970.00 mm
WIDTH GRO:
850.00 mm
DEPTH GRO:
1280.00 mm
WEIGHT GRO:
150.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: Schneefräsen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
35
Frei Haus
ab € 3.044,57*
€ 3.144,82*
4 Tage
nicht lagernd
€ 35,99*
ab € 3.048,54*
€ 3.148,85*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.231,51*
€ 3.407,46*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.144,82*
€ 3.742,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.129,84*
€ 3.724,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.070,87*
€ 3.654,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.044,57*
€ 3.623,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.