| |
|
| Artikel-Nr.: 4NVP2-8008984838970 Herst.-Nr.: 8008984838970 EAN/GTIN: 8008984838970 |
| |
|
| | |
| 8008984838970 Benzin-Schneefräse ST 7276 PH Die professionelle zweistufige STIGA Benzin-Schneefräse ST 7276 PH für großräumiges Gelände. - Kraftvoller Motor mit 12,2 PS - Komfortables Hydrostatgetriebe für eine leichte Handhabung - Mit Hydrogear SST Lenkhilfe für einfache Bedienung und Steuerung der Schneefräse - Bereifung: 16" Snow-Hog-Reifen für das Schneeräumen auf jeder Art von Untergrund - 230 V Elektrostarter (Die elektrische Zündung mit 230 V erleichtert selbst bei sehr niedrigen Temperaturen das Anlassen des Motors) - Steuertasten und -hebel befinden sich komfortabel am Bedienfeld - Alle Steuerungen sind elektrisch, auch die Einstellung des Auswurfschachts und die Steuerung des Deflektors - Auswechselbare und Umkehrbare Kufen (aus Metall und PE-HD) für verschiedene Oberflächen - LED-Scheinwerfer für den Einsatz in der Dämmerung - Bis 53 cm Einzugshöhe, ideal für die effektive Räumung - Mit Griffheizung |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8008984838970, Benzin-Schneefräsen, Benzin-Schneefräse, Benzin-Schneefräse ST 7276 PH, 28590573, 28590566, Schneefräsen, 28590459, Beschaffungsartikel Stiga, 28588324, Garten Beschaffungsartikel, 28584211, Haus und Garten, 1 Benzin-Schneefräse ST 7276 PH Beschaffungsartikel, Die professionelle zweistufige STIGA Benzin-Schneefräse ST 7276 PH für großräumiges Gelände., Kraftvoller Motor mit 12, 2 PS, Komfortables Hydrostatgetriebe für eine leichte Handhabung, Mit Hydrogear SST Lenkhilfe für einfache Bedienung und Steuerung der Schneefräse, Bereifung: 16" Snow-Hog-Reifen für das Schneeräumen auf jeder Art von Untergrund, 230 V Elektrostarter (Die elektrische Zündung mit 230 V erleichtert selbst bei sehr niedrigen Temperaturen das Anlassen des Motors), Steuertasten und -hebel befinden sich komfortabel am Bedienfeld, Alle Steuerungen sind ele |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.044,57* | € 3.144,82* | | | | Lager 4NVP2 | | | | | | € 35,99* | ab € 3.048,54* | € 3.148,85* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.231,51* | € 3.407,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4NVP2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4NVP2 | | Versand: Lager 4NVP2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 35,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4NVP2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|