Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEDI Elektro-Federzugtrommel, schwenkbar, 10 m 341606-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-341606-YY
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     KBZ10NT
EAN/GTIN:
     4003644016631
Suchbegriffe:
Kabelaufroller
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
kabeltrommel 10m hedi
HEDI Elektro-Federzugtrommel, schwenkbar, 10 m Elektrokabel flexibel und komfortabel in kleinen Räumen einsetzen: Dafür bietet Ihnen die HEDI Elektro-Federzugtrommel je nach Ausführung eine 10 bzw. 15 m lange H07RN-F 3G1,5 Leitung. Die Trommel mit 1,5-m-Anschlussleitung eignet sich für Wand- und Deckenmontage und liegt staubgeschützt in einem geschlossenen Gehäuse. Optional mit 10 oder 15 m langer H07RN-F 3G1,5 Leitung Schutzart IP24 Mit ca. 1,5 m Anschlussleitung 1 Schutzkontakt-Kupplung Zur Wand- und Deckenmontage Maximale Leistung: Bei aufgewickeltem Kabel 800 W Bei abgewickeltem Kabel 2.000 W Einsatzbereich = Innenbereich Schuko-Ausgänge (230 V) Anzahl = 1 CEE-Ausgänge (400 V) Anzahl = 0 Kabellänge = 10 m Kabeleinzug = automatisch Montage = Deckenmontage Wandmontage Höhe = 275 mm Breite = 325 mm Tiefe = 185 mm Schutz vor = Fremdkörper Eigengewicht = 4,3 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
4.3 kg
Kabellänge:
10 m
CEE-Ausgänge (400 V) Anzahl:
0
Schuko-Ausgänge (230 V) Anzahl:
1
Breite:
325 mm
Einsatzbereich:
Innenbereich
Höhe:
275 mm
Kabeleinzug:
automatisch
Montage:
Deckenmontage\;Wandmontage\;
Schutz vor:
Fremdkörper
Tiefe:
185 mm
HEIGHT GRO:
325.00 mm
WIDTH GRO:
275.00 mm
DEPTH GRO:
185.00 mm
WEIGHT GRO:
5.800000 kg
CUSTOMS NUMBER:
85444290
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: kabelaufroller, kabelaufroller 10m, Kabeltrommeln
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 95,50*
€ 120,32*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 107,74*
€ 134,79*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 110,99*
€ 138,10*
1 Tag
12
€ 7,90*
ab € 111,35*
€ 139,34*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,10*
€ 164,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,72*
€ 162,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,84*
€ 153,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,64*
€ 148,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,99*
€ 132,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.