Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEDI Federzugtrommel, Elektro-Ausführung, Wechselstrom, 10 m Neopren-Gummi-Leitung # KBZ10NT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEDI Federzugtrommel, Elektro-Ausführung, Wechselstrom, 10 m Neopren-Gummi-Leitung # KBZ10NT
HEDI Federzugtrommel, Elektro-Ausführung, Wechselstrom, 10 m Neopren-Gummi-Leitung # KBZ10NT
Hedi Logo
Bild2
Artikel-Nr.:
     6922A-4490123
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     KBZ10NT
EAN/GTIN:
     4003644016631
Suchbegriffe:
Kabelaufroller
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
kabeltrommel 10m hedi

Federzugtrommel in der Kunststoffausführung

  • um 150° schwenkbar
  • zur Wand- und Deckenmontage
  • 1 Meter Anschlussleitung H07RN-F 3G1,5 mit Gummi-Stecker
  • 10 Meter lange H07RN-F 3G1,5 Leitung mit spritzwassergeschützter Gummi-Kupplung
  • Thermoschutzschalter
  • Das Kabel kann mit Hilfe eine Rastersystems in fast jeder beliebigen Länge eingerastet werden.
  • Für den Einsatz in feuchter Umgebung.
  • Schutzart IP 20
  • 1 Schuko-Kupplung
Weitere Informationen:
Kabellänge:
1 m
Kabelfarbe:
schwarz
Material Gehäuse:
Kunststoff
Anzahl Schuko-Steckdosen:
1
... > Lager 6922 > Hedi > Hedi
Weitere Suchbegriffe: kabelaufroller, kabelaufroller 10m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 95,50*
€ 120,32*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 107,74*
€ 134,79*
10 Tage
75
Frei Haus
ab € 110,99*
€ 138,10*
1 Tag
12
€ 7,90*
ab € 111,35*
€ 139,34*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,32*
€ 143,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,39*
€ 142,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,97*
€ 133,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,20*
€ 129,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,50*
€ 113,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.