| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-341647-YY Herst.-Nr.: KVM402016Z EAN/GTIN: 4003644015894 |
| |
|
| | |
| HEDI Steckdosenverteiler m.STATION, Drehstrom 400 V / 16 A, IP44, 2x CEE- u. 4x Schuko-Steckdose, mit MID-Stromzähler Energie, wo Sie sie brauchen: Der HEDI Steckdosenverteiler m.STATION mit Drehstrom beinhaltet bis zu 6 Einzel-Schuko-Steckdosen nach IP44. Der stabile Handgriff erleichtert das Handling – ob beim Transport oder An- sowie Abstecken von Geräten. 2,5 m H07RN-F 5G2,5 Neopren-Gummi-Leitung Schutzart IP44 Optional mit 6 Einzel-Schutzkontakt-Steckdosen oder 4 Schutzkontakt- und 2 CEE-Steckdosen Weitere Ausführungen mit FI-Schutzschalter und MID-Stromzähler erhältlich „Made in Germany” Spannung = 400 V An-/Ausschalter = nein Weitere Informationen: | | An-/Ausschalter: | nein | Spannung: | 400 V | HEIGHT GRO: | 227.00 mm | WIDTH GRO: | 212.00 mm | DEPTH GRO: | 305.00 mm | WEIGHT GRO: | 3.000000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | GLS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 283,52* | € 333,69* | | | | | 28 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 311,63* | € 368,31* | | | | Lager 4445 | | | | | | Frei Haus | ab € 322,27* | € 377,97* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 428,14* | € 502,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|