| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-4490146 Herst.-Nr.: KVM402016Z EAN/GTIN: 4003644015894 |
| |
|
| | |
| Steckdosenverteiler aus glasfaserverstärktem Kunststoff- Ober- und Unterseite mit vier Standfüßen aus Gummimaterial
- mit großzügigem Tragegriff für den mobilen Einsatz
- mit ca. 2,5 m Neopren-Gummi-Leitung H07RN-F 5G2,5
- CEE-Stecker 400 V / 16 A
- Ausgänge:
- 2 CEE-Steckdosen
- 4 Schuko-Steckdosen
- Stromzähler
- Für den ständigen Einsatz im Freien
- Schutzart IP 44
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 2,5 m | Kabelfarbe: | schwarz | Material Gehäuse: | Kunststoff / Gummi | Anzahl Schuko-Steckdosen: | 4 | Anzahl Steckdosen CEE 5x16 A: | 2 | Adresse: | HEDI GmbH Elektro- und Gerätebau, Schöneggweg 17, D-87727 Babenhausen, info@hedi.de, tel. +49 (0) 8333 / 9211-0 | Sicherheitshinweis: | www.hedi.de/services/bedienungsanleitungen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 281,62* | € 335,43* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 311,96* | € 370,54* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 320,89* | € 380,30* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 427,95* | € 505,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|