Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast Besteck- und Tablettwagen, 817x500x1100 mm, verschw 341815-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-341815-YY
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     VWN08506
EAN/GTIN:
     4062125345196
Suchbegriffe:
Besteck-Dispenser
Besteck-Spender
Besteckdispenser
Besteckspender
Stalgast Besteck- und Tablettwagen, 817x500x1100 mm, verschweißt Ausführung: fest verschweißt und zur Selbstmontage vier Lenkrollen, zwei mit Feststeller für 4 oder 5 GN¼ Behälter, Höhe max. 150 mm H=1100 mm
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
1120.00 mm
WIDTH GRO:
837.00 mm
DEPTH GRO:
837.00 mm
WEIGHT GRO:
26.700000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Weitere Suchbegriffe: Abräumwagen, Tablettwagen, stalgast tablettwagen, abräumwagen, Besteckaufbewahrung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 541,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 664,43*
€ 790,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 661,15*
€ 786,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 630,17*
€ 749,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 598,41*
€ 712,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 541,37*
€ 644,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.