Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast Haubenspülmaschine Universal mit Klarspülmittel- un 341839-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-341839-YY
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     HA113
EAN/GTIN:
     4062125031020
Suchbegriffe:
Durchschub-Spülmaschine
Hauben-Spülmaschine
Haubenspülmaschine
Korbdurchschub-Spülmaschine
Stalgast Haubenspülmaschine Universal mit Klarspülmittel- und Reinigerdosierpumpe Edelstahl 2 Spülprogramme 120/180 Sekunden Leistung bis zu 30 Körbe/Stunde unten und oben je 2 Edelstahl Wasch- und Spülarme inkl. Teller-, Universal-, Besteckspülkorb 500x500 mm inkl. Klarspülmittel- und Reinigerdosierpumpe max. Einschubhöhe 415 mm geringer Wasserverbrauch ca. 2,5L/Zyklus inkl. Flächensieb höhenverstellbare Füße (+ 45 mm) Gepresste, abgerundete Spülkammer einfache manuelle Steuerung niedrige Betriebskosten ab 6°dh empfehlen wir die Installation eines Wasserenthärters für Hotellerie, Gastronomie, Gemeinschaftsverpflegung, Systemgastronomie
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
1680.00 mm
WIDTH GRO:
770.00 mm
DEPTH GRO:
870.00 mm
CUSTOMS NUMBER:
84221900
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 65,00*
ab € 2.120,88*
€ 2.358,55*
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 2.243,29*
€ 2.479,90*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.479,90*
€ 2.951,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.451,95*
€ 2.917,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.336,14*
€ 2.780,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.281,00*
€ 2.714,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.243,29*
€ 2.669,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.