Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Haubenspülmaschine Universal inkl. Klarspülmittel- und Reinigerdosierpumpe, 400V, 6,8 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stalgast - Haubenspülmaschine Universal inkl. Klarspülmittel- und Reinigerdosierpumpe, 400V, 6,8 kW
Stalgast - Haubenspülmaschine Universal inkl. Klarspülmittel- und Reinigerdosierpumpe, 400V, 6,8 kW
Stalgast - Haubenspülmaschine Universal inkl. Klarspülmittel- und Reinigerdosierpumpe, 400V, 6,8 kW
Stalgast - Haubenspülmaschine Universal inkl. Klarspülmittel- und Reinigerdosierpumpe, 400V, 6,8 kW
Stalgast - Haubenspülmaschine Universal inkl. Klarspülmittel- und Reinigerdosierpumpe, 400V, 6,8 kW
Stalgast - Haubenspülmaschine Universal inkl. Klarspülmittel- und Reinigerdosierpumpe, 400V, 6,8 kW
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     5312S-HA113
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     HA113
EAN/GTIN:
     4062125031020
Suchbegriffe:
Durchschub-Spülmaschine
Hauben-Spülmaschine
Haubenspülmaschine
Korbdurchschub-Spülmaschine

Stalgast - Haubenspülmaschine Universal inkl. Klarspülmittel- und Reinigerdosierpumpe, 400V, 6,8 kW

  • eigene Fertigung
  • hergestellt aus rostfreiem Edelstahl
  • zwei Spülzyklen - 120/180 Sekunden
  • alle Modelle mit Klarspülmittel und Reinigerdosierpumpe
  • inklusive Tellerkorb, Universalkorb und Besteckhalter
  • je ein Wasch- und Spülarm oben und unten
  • Korbabmessung: 500 x 500 mm
  • Wasserverbrauch etwa 3 Liter pro Spülgang
  • maximale Einschubhöhe: 405 mm
  • gepresste Spülkammer
  • elektro-mechanisches Bedienfeld
  • 690 x 794 x 1500 mm (BxTxH)
  • Elektrische Leistung: 6,8 kW
  • Spannung: 400 V
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Ausführung:
Klarspülmittel- | Reinigerdosierpumpe
Spülzyklen in Sekunden:
120 | 180
Wasserverbrauch pro Zyklus in Liter:
3
Breite in mm - B:
690
Tiefe in mm - T:
794
Höhe in mm - H:
1500
Elektrische Leistung in kW:
6,8
Spannung in Volt:
400
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Weitere Suchbegriffe: Korbdurchschubspüler, Korbdurchschubspülmaschine, stalgast haubenspülmaschine, durchschub - spülmaschine, Spülmaschine, Geschirrspüler, Geschirrspülmaschine, Geschirrspülautomat
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5312
3 Tage
unbekannt
€ 65,00*
ab € 2.120,88*
€ 2.358,55*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 2.243,29*
€ 2.479,90*
Preise: Lager 5312
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.358,55*
€ 2.806,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.331,77*
€ 2.774,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.219,46*
€ 2.641,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.165,23*
€ 2.576,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.120,88*
€ 2.523,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 5312
Versand: Lager 5312
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5312
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.