Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast Auftisch-Kühlvitrine Kalte Theke SES7L, 120 Liter 342026-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-342026-YY
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     KT0701120
EAN/GTIN:
     4062125016515
Suchbegriffe:
Frischwaren-Theke
Frischwarentheke
Kühl-Vitrine
Kühltheke
Stalgast Auftisch-Kühlvitrine Kalte Theke SES7L, 120 Liter Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahl 0°C bis +12°C LED-Innenbeleuchtung Nettorauminhalt 120 Liter inkl. 2 höhenverstellbaren Einlegegittern Schiebetüren auf der Bedienerseite gleichmäßige Umluftkühlung automatische Abtauung/Enteisung elektronische Steuerung mit Temperaturanzeige Energieklasse B Kältemittel R600a
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
735.00 mm
WIDTH GRO:
635.00 mm
DEPTH GRO:
765.00 mm
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Weitere Suchbegriffe: Kühlvitrine, Mehrzweckvitrine, kühlvitrine umluft, kühl vitrine, Kühlvitrinen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 65,00*
ab € 731,21*
€ 839,78*
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 952,32*
€ 1.082,76*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.082,76*
€ 1.288,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.079,11*
€ 1.284,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.035,97*
€ 1.232,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.001,44*
€ 1.191,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 952,32*
€ 1.133,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
KT0602100
ab € 641,48*
Ähnlich
STALGAST
KT0601100
ab € 614,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.