Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Kalte Theke SES7L mit LED-Beleuchtung, Abmessung 702 x 568 x 686 mm (BxTxH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stalgast - Kalte Theke SES7L mit LED-Beleuchtung, Abmessung 702 x 568 x 686 mm (BxTxH)
Stalgast - Kalte Theke SES7L mit LED-Beleuchtung, Abmessung 702 x 568 x 686 mm (BxTxH)
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     5312S-KT0701120
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     KT0701120
EAN/GTIN:
     4062125016515
Suchbegriffe:
Frischwaren-Theke
Frischwarentheke
Kühl-Vitrine
Kühltheke

Stalgast - Kalte Theke SES7L mit LED-Beleuchtung, Abmessung 702 x 568 x 686 mm (BxTxH)

Für die ideale Präsentation Ihrer Produkte eignen sich die Stalgast Präsentations-Kühlvitrinen. Die Umluftkühlung sorgt für eine schnelle und gleichmäßige Kühlung. Elektronische Steuerung mit Temperaturanzeige und eine Automatische Abtauung & Enteisung ermöglichen eine einfache Handhabung. Die verwendeten Kältemittel sind R290 sowie R600a.

  • mit LED-Innenbeleuchtung
  • Umluftkühlung
  • mit drei verstellbaren Einlegeböden
  • Schiebetüren bedienerseitig
  • vierseitig verglast
  • Ventilator für gleichmäßige Kühlung
  • Tauwasserschale
  • Kühlmittel R600a
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
702
Tiefe in mm - T:
568
Höhe in mm - H:
686
Spannung in Volt:
230
Anschlussart:
Strom
Elektrische Leistung in kW:
0,16
Minimaltemperatur °C:
0
Marke:
Stalgast
Max Temperatur in °C:
12
Weitere Suchbegriffe: Kühlvitrine, Mehrzweckvitrine, kühlvitrine umluft, kühl vitrine, Kalte Theke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5312
3 Tage
unbekannt
€ 65,00*
ab € 731,21*
€ 839,78*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 952,32*
€ 1.082,76*
Preise: Lager 5312
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 839,78*
€ 999,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 830,42*
€ 988,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 804,35*
€ 957,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 776,51*
€ 924,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 731,21*
€ 870,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 5312
Versand: Lager 5312
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5312
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
KT0602100
ab € 641,48*
Ähnlich
STALGAST
KT0601100
ab € 614,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.